Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türluftschleier 1m, 3kW PA2210CE03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türluftschleier 1m, 3kW PA2210CE03
Artikel-Nr.:
     6012B-68057099
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PA2210CE03
EAN/GTIN:
     4030262004535
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Luftschleier
Türluftschleier
heizlüfter 3kw

Türluftschleier 1m, 3kW PA2210CE03

Türluftschleier mit Heizung 3kW, 1m breit inklusive Fernsteuerung, Luftfördervolumen 1200 m³/h
Weitere Informationen:
Ausführung:
freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
210 m
Max. Luftmenge:
1200 m³/h
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Anzahl der Heizstufen:
3
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Anschlussspannung Heizelement(e):
230 V
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0,4 kW
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0,45 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.131,04*
€ 1.265,34*
€ 53,00*
ab € 1.134,82*
€ 1.266,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.146,23*
€ 1.277,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.259,56*
€ 1.389,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,02*
€ 1.519,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,46*
€ 1.497,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,68*
€ 1.413,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,08*
€ 1.385,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,23*
€ 1.364,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.