Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türluftschleier 1m, 8kW PA3210CE08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türluftschleier 1m, 8kW PA3210CE08
Artikel-Nr.:
     6012B-68057133
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PA3210CE08
EAN/GTIN:
     4030262005037
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Luftschleier
Türluftschleier
heizlüfter

Türluftschleier 1m, 8kW PA3210CE08

Türluftschleier mit Heizung 8kW, 1m breit inklusive Fernsteuerung, Luftfördervolumen 1750 m³/h
Weitere Informationen:
Ausführung:
freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3,2 m
Max. Luftmenge:
1750 m³/h
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Anzahl der Heizstufen:
2
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Anschlussspannung Heizelement(e):
400 V
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0,7 kW
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0,65 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.212,46*
€ 2.433,31*
€ 5,95*
ab € 2.212,63*
€ 2.434,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.232,51*
€ 2.456,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.343,96*
€ 2.570,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.456,58*
€ 2.923,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,95*
€ 2.895,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,61*
€ 2.772,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,27*
€ 2.709,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.232,51*
€ 2.656,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.