| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68065587 Herst.-Nr.: ELC633 EAN/GTIN: 4030262002838 |
| |
|
| | |
| Industrieheizlüfter ELC 633 Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter für feuchte, korrosive Umgebung, Leistungstufen 0-3-6 kW, Volumenstrom 1000 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 17 Grad C Weitere Informationen: | | Heizleistung: | 6 kW | Luftmenge: | 1000 m³/h | Anschlussspannung: | 400 V | Leistungsaufnahme: | 6 kW | Mit Überhitzungsschutz: | ja | Mit Lüfterregelung: | ja | Mit Rädern: | nein | Anzahl der Leistungsstufen: | 3 | Mit Belüftungsstufe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.884,16* | € 2.067,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.882,67* | € 2.068,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.898,65* | € 2.087,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.433,88* | € 2.643,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|