Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Flat Rear rot Frontbefestigung M22-FLED-R-HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-68066107
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197142
EAN/GTIN:
     4015080895237
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

LED-Element Flat Rear rot Frontbefestigung M22-FLED-R-HP

M22-FLED-R-HP_LED-Element, Flat Rear, rot, Frontbefestigung, High Performance
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 15,73*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 15,97*
€ 17,46*
1
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 18,69*
1
€ 5,00*
ab € 13,55*
€ 18,87*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,35*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
182952
ab € 14,45*
Ähnlich
Eaton
187025
ab € 15,29*
Ähnlich
Eaton
188027
ab € 16,60*
Ähnlich
Eaton
188028
ab € 16,51*
Ähnlich
Eaton
188029
ab € 16,53*
Ähnlich
Eaton
188036
ab € 17,27*
Ähnlich
Eaton
188042
ab € 13,77*
Ähnlich
Eaton
188047
ab € 10,86*
Ähnlich
Eaton
188057
ab € 12,41*
Ähnlich
Eaton
188072
ab € 17,50*
Ähnlich
Eaton
188081
ab € 17,40*
Ähnlich
Eaton
188091
ab € 11,70*
Ähnlich
Eaton
188094
ab € 14,62*
Ähnlich
Eaton
188096
ab € 14,58*
Ähnlich
Eaton
188100
ab € 12,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.