Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC HCT200AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC HCT200AR
Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC HCT200AR
Artikel-Nr.:
     6012B-68252243
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCT200AR
EAN/GTIN:
     3250613170042
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 3 polig

Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC HCT200AR

Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC. Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter hager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,79*
€ 365,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,68*
€ 369,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,20*
€ 382,72*
Frei Haus
ab € 337,18*
€ 388,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,93*
€ 391,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,98*
€ 466,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,12*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,18*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,40*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 43,70*
Zubehör
Hager
HXB068H
ab € 21,59*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,64*
Zubehör
Hager
HXT046H
ab € 468,75*
Zubehör
Hager
HYB011H
ab € 27,65*
Zubehör
Hager
HXT030H
ab € 24,42*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 43,81*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,16*
Zubehör
Hager
HYT021H
ab € 27,64*
Zubehör
Hager
HYT052H
ab € 25,30*
Zubehör
Hager
HXT045H
ab € 469,36*
Zubehör
Hager
HXT047H
ab € 470,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.