Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

akustischer Signalgeber max. 110 dB(A) 1m YA60/B/N/EU #205189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
akustischer Signalgeber max. 110 dB(A) 1m YA60/B/N/EU #205189
Artikel-Nr.:
     6012B-68360000
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     205189
EAN/GTIN:
     4046827106927
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

akustischer Signalgeber max. 110 dB(A) 1m YA60/B/N/EU #205189

akustisches Signalgerät, akustischer Signalgeber, Druckfest gekapselt, Typ: YA60/B/N/EU, Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet, Material Horn: ABS, flammhemmend, Gehäuse Farbe: normalrot, Schalldruckpegel: max. 110 dB(A) @ 1m, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230,00 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 0,00 V, Toleranz: -10 10 %, Bemessungsbetriebsstrom: 0,055 A, Leistung: 0 W, Frequenzbereich: 0 Hz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIB T6/T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,055 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 932,74*
€ 1.018,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 942,46*
€ 1.028,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.049,98*
€ 1.138,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,34*
€ 1.223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,18*
€ 1.208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,44*
€ 1.170,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,74*
€ 1.145,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,46*
€ 1.121,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.