Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter für 16A-20A 8146/5-V27410#249234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68360957
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249234
EAN/GTIN:
     4046827150487
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter für 16A-20A 8146/5-V27410#249234

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-410-135-12-41-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 16 20A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..20 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.051,90*
€ 1.174,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.046,94*
€ 1.175,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.063,57*
€ 1.186,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.033,10*
€ 1.188,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.202,41*
€ 1.337,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,29*
€ 1.411,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,20*
€ 1.400,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,44*
€ 1.345,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,42*
€ 1.307,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,57*
€ 1.265,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.