Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Fachboden 370T schwarz MHF 19370 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Fachboden 370T schwarz MHF 19370 s
19Zoll Fachboden 370T schwarz MHF 19370 s
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68455924
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     50577
EAN/GTIN:
     7330701021121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

19Zoll Fachboden 370T schwarz MHF 19370 s

Gefertigt aus Stahlblech, zur Festmontage am 19 Zoll Profil, integrierte Belüftungsschlitze, Höhe: 2 HE, Oberflächenbehandlung: Strukturlack
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
482 mm
Tiefe:
370 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,32*
€ 34,77*
€ 5,95*
ab € 25,49*
€ 34,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,88*
€ 39,16*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,25*
€ 39,67*
7 Tage
7
€ 6,50*
ab € 37,70*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.