Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC MHF 19370-S 19z-Fachboden 2HE schwarz 445x370mm 30kg 50577


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System MHF 19370 S Regalboden
Enoc System MHF 19370 S Regalboden
Artikel-Nr.:
     986-2424234
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50577
EAN/GTIN:
     7330701021121
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
MHF 19370-S, 19Z Fachboden mit Ventilationsschlitzen, Festmontage am 19-Zoll-Profil vorn, 2 HE, Max. Belastung 30kg, 370mm tief, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
482 mm
Tiefe:
370 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,45*
€ 34,79*
€ 5,95*
ab € 25,39*
€ 34,91*
€ 3,90*
ab € 28,86*
€ 39,22*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,15*
€ 39,71*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 37,50*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.