Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter IP65 4Ö Schaltkr. XCKMR54D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter IP65 4Ö Schaltkr. XCKMR54D1
Positionsschalter IP65 4Ö Schaltkr. XCKMR54D1
Artikel-Nr.:
     6012B-68568334
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKMR54D1
EAN/GTIN:
     3389110681949
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter IP65 4Ö Schaltkr. XCKMR54D1

OsiSense XC ? Positionsschalter XCK MR. Metallstab, 6 mm, M20, ATEX Version. Anschluss Pg 13, Betätiger Metall-Stahlhebel (Schaltkreuz), Schaltkontakte 2x -Ö+Ö-, Schaltprinzip Schleich. Komplettgeräte. Metallgekapselt. B/T/H 77 x 35,6 x 81 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66, IP 665. gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
200 mm
Höhe des Sensors:
118 mm
Länge des Sensors:
59 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,55 A
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 114,34*
€ 127,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,12*
€ 127,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,56*
€ 132,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 132,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,26*
€ 139,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.