Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbecue-Säulengrill m.Windschutzhaube VG 350 BIG sw/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbecue-Säulengrill m.Windschutzhaube VG 350 BIG sw/si
Barbecue-Säulengrill m.Windschutzhaube VG 350 BIG sw/si
Artikel-Nr.:
     6012B-68651873
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06-35-00
EAN/GTIN:
     4011833301383
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Barbecue-Säulengrill m.Windschutzhaube VG 350 BIG sw/si

Der BBQ-Grill VG 350 BIG hat eine sehr schnelle Aufheizzeit, dadurch werden Grilltemperaturen von bis zu 250°C erreicht. Durch die eingegossenen Heizelemente wird die Temperatur gleichmäßig verteilt und verhindert Fettbrand. Die große Grillfläche mit 55 x 41 cm bietet Grillspaß in allen Facetten. Und auch die Reinigung wird durch seine Antihaftbeschichtung, und nicht zuletzt auch durch die abnehmbare Grillplatte, zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Standgrill
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Breite der Grillfläche:
550 mm
Tiefe der Grillfläche:
410 mm
Breite:
570 mm
Höhe:
1070 mm
Tiefe:
670 mm
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 120,96*
€ 149,95*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 129,60*
€ 160,08*
Frei Haus
ab € 163,07*
€ 200,80*
Frei Haus
ab € 156,76*
€ 200,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,10*
€ 209,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.