Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Vakuumierer schw./edelst. VK 12 DOUBLE SEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Vakuumierer schw./edelst. VK 12 DOUBLE SEAL
Edelstahl-Vakuumierer schw./edelst. VK 12 DOUBLE SEAL
Artikel-Nr.:
     6012B-68661115
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     05-71-00
EAN/GTIN:
     4011833303745
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine

Edelstahl-Vakuumierer schw./edelst. VK 12 DOUBLE SEAL

Mit einer Absauggeschwindigkeit von 12 l/Min und einen Unterdruck von 0,8 bar kann er leistungstechnisch überzeugen. Die Besonderheit dieses Gerätes ist seine Doppelschweißnaht. Damit haben Sie doppelten Schutz vor Auslaufen, wenn feuchte Lebensmittel vakuumiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
120 W
Spannung:
230 V
Absaugleistung:
12 l/min
Max. Folienbreite:
300 mm
Doppelnaht:
ja
Automatisches Vakuumieren:
ja
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,09*
€ 117,11*
Frei Haus
ab € 95,70*
€ 117,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 121,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 137,34*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 193,89*
€ 235,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2798166
ab € 3,72*
Sonstiges
k.A.
2798167
ab € 6,28*
Sonstiges
k.A.
2798168
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.