Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbecue-Tischgrill schwarz CTC BQ 2977 N sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbecue-Tischgrill schwarz CTC BQ 2977 N sw
Barbecue-Tischgrill schwarz CTC BQ 2977 N sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68662834
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     262952
EAN/GTIN:
     4006160629521
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Barbecue-Tischgrill schwarz CTC BQ 2977 N sw

Tischgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung, Cool Touch-Gehäuse, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Grillrost und Heizelement zum leichten Reinigen abnehmbar, Metallauffangschale, Grillfläche 35,5 x 24,5 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
355 mm
Tiefe der Grillfläche:
245 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
360 mm
Grundfarbe:
schwarz
Selbstreinigend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 17,7975*
€ 23,6175*
1
€ 4,00*
ab € 17,32*
€ 23,86*
1
€ 5,50*
ab € 17,51*
€ 24,18*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 24,33*
2 Tage
4
1
€ 9,45*
ab € 18,45*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 97,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.