Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 50W, 3000K, sw 60813183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 50W, 3000K, sw 60813183
LED-Fluter 50W, 3000K, sw 60813183
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-68721180
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60813183
EAN/GTIN:
     4251433971764
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Fluter 50W, 3000K, sw 60813183

LED-Fluter, IP65, schaltbar, strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,53*
€ 57,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,89*
€ 66,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,11*
€ 66,94*
€ 8,50*
ab € 51,62*
€ 67,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 70,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60811183
ab € 15,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60811184
ab € 15,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60812183
ab € 22,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60812184
ab € 22,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60813184
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.