Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-1000-10-840-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-1000-10-840-B
LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-1000-10-840-B
Artikel-Nr.:
     6012B-68723114
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     16875
EAN/GTIN:
     4250611868759
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-1000-10-840-B

Dekorative LED Außenleuchte aus Aluminiumdruckguss, mit schwarzer Gehäusefarbe und einem Kopfdurchmesser von 120mm. Erhältlich in den Höhen 410mm, 670mm und 1020mm. Der Abstrahlwinkel beträgt 326°. Die Leuchte ist mit einer Leistungsaufnahme von 10W in verschiedenen Farbtemperaturen von 3000K und 4000K erhältlich. Die Schutzart beträgt IP65 und die Schlagfestigkeit IK06.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 169,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 175,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18881
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.