Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 840, s+f, anthr. 612348.0031.1.730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB MEGA TUBE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F
RZB MEGA TUBE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F
RZB MEGA TUBE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F
Artikel-Nr.:
     6012B-68737002
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612348.0031.1.730
EAN/GTIN:
     4051859950738
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte

LED-Pollerleuchte 840, s+f, anthr. 612348.0031.1.730

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,21*
€ 412,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,00*
€ 413,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 347,17*
€ 416,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,15*
€ 428,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.