Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller schwarz 8249044308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller schwarz 8249044308
Poller schwarz 8249044308
Artikel-Nr.:
     6012B-68737616
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044308
EAN/GTIN:
     5703821173179
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Poller schwarz 8249044308

WAX Poller schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8,35 kg
Max. Gewicht der Leuchte:
8,55 kg
Rohrdurchmesser:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,98*
€ 362,40*
Frei Haus
ab € 317,11*
€ 378,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 318,89*
€ 381,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 418,36*
€ 488,91*
€ 5,95*
ab € 429,98*
€ 505,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,05*
€ 415,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.