Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A
LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A
Artikel-Nr.:
     6012B-68738615
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7781E4E1A
EAN/GTIN:
     4058352852637
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A

Floodlight FL 21 midiFluter,LED,27.050lm740,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.113,75*
€ 1.233,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.109,41*
€ 1.234,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.122,40*
€ 1.245,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,25*
€ 1.481,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,88*
€ 1.473,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,26*
€ 1.394,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,33*
€ 1.362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,40*
€ 1.335,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.