Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenwandeinbaustrahler
>
Artikel
Einbauleuchte, silber 4000K 22202AK4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-68764949
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
22202AK4
EAN/GTIN:
4044017171243
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Einbauleuchte, silber 4000K 22202AK4
BEGA Wandeinbauleuchte 22202AK4. Freistrahlendes Licht. LED, 2,3 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 43 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Schutzart IP 65, Schutzklasse III.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Außen-und Baustellenleuchten, Maste
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Außen-Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandeinbaustrahler
,
Außenwandeinbauleuchte
,
Außenwandeinbaustrahler
,
Outdoor-Wandeinbauleuchte
,
Outdoor-Wandeinbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außenwandleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Orientierungsleuchte
,
Orientierungslicht
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
wandeinbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,83*
€ 129,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 137,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 142,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Trafo 0-150W 24V IP65 Metallgeh stat 185x175x110mm 70169
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 293,84*
Zubehör
LED-Trafo 0-25W 24V IP65 Metallgeh stat 215x55x50mm 70465
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70465
ab € 105,18*
Zubehör
LED-Trafo 0-35W 24V IP65 Metallgeh stat 215x55x50mm 70565
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 126,32*
Zubehör
LED-Trafo 0-50W 24V IP65 Metallgeh stat 155x135x90mm 70566
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 146,41*
Zubehör
LED-Trafo 0-75W 24V IP65 Metallgeh stat 155x135x90mm 70567
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 171,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen