Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen AD/ED RZ-1LU ERI PURESIGN150#22900425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungszeichen AD/ED RZ-1LU ERI PURESIGN150#22900425
Rettungszeichen AD/ED RZ-1LU ERI PURESIGN150#22900425
Artikel-Nr.:
     6012B-68857858
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22900425
EAN/GTIN:
     9008709650060
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder

Rettungszeichen AD/ED RZ-1LU ERI PURESIGN150#22900425

Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power LEDs mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 180,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,63*
€ 181,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,52*
€ 185,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 188,41*
€ 5,95*
ab € 163,19*
€ 198,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.