Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 5x10
Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 5x10
Artikel-Nr.:
     6012B-68860961
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1598/000/01 5x10
EAN/GTIN:
     4001796264344
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 5x10

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 2,29*
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,22*
€ 3,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.