Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M5x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M5x10mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796264344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796264344
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M5x10mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x10mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
d:
5 mm
dp:
3,5 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 5,0/ 10,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 2,29*
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,90*
€ 3,90*
ab € 2,22*
€ 3,28*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.