Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/000/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M12mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-68866073
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0603/000/01 12
EAN/GTIN:
     4001796204685
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/000/01 12

Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 DIN 439 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,56*
€ 32,47*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,70*
€ 32,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,92*
€ 36,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.