Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M12mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796204685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204685
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04; M12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
6 mm
s:
19 mm
e:
21,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0603/000/ 12,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,56*
€ 32,47*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,70*
€ 32,59*
€ 3,90*
ab € 27,92*
€ 36,71*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.