Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 4-kant f. I-Träger DIN435 feuerverz. 1540/061/01 13,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 13,5mm HP
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 13,5mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-68869330
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1540/061/01 13,5
EAN/GTIN:
     4001796250453
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435

Scheibe 4-kant f. I-Träger DIN435 feuerverz. 1540/061/01 13,5

Scheiben Vierkant für I-Träger feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13,5 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,40*
€ 19,86*
€ 5,46*
ab € 26,57*
€ 35,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,32*
€ 36,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.