Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 13,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 13,5mm HP
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 13,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796250453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250453
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435; Scheiben Vierkant für I-Träger; feuerverzinkt (tzn); 13,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13,5mm HP
DIN:
435
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13,5 mm
d:
13,5 mm
a:
26 mm
b:
30 mm
h:
6,2 mm
r:
1,6 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1540/061/ 13,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, Vierkantscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,40*
€ 19,86*
€ 5,46*
ab € 26,57*
€ 35,18*
€ 3,90*
ab € 27,32*
€ 36,18*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.