| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68978646 Herst.-Nr.: 1078009 EAN/GTIN: 4047084433641 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor magnetisch MQ10-60ANSKT0 Magnetische Näherungssensoren, MQ, MQ10-60ANSKT0, Schaltabstand Sn: 60 mm, Quaderform (B x H x T): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Schaltausgang: NPN, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Gehäusematerial: Kunststoff, Schaltfunktion: Schließer Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Breite des Sensors: | 10 mm | Höhe des Sensors: | 28 mm | Länge des Sensors: | 16 mm | Gehäusebauform: | Quader | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Spannungsart: | DC | Schaltabstand: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,07* | € 82,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,91* | € 83,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,16* | € 85,52* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,23* | € 89,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|