| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000033427 Herst.-Nr.: 1078009 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Magnetische Näherungssensoren, MQ, Schaltabstand Sn: 60 mm, Quaderform (B x H x T): 10 mm x 16 mm x 28 mm, Schaltausgang: NPN, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Gehäusematerial: Kunststoff, Schaltfunktion: Schließer, Herstellernummer: 1078009 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, 3-POLIG, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 64,52* | € 83,08* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,59* | € 89,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,16* | € 90,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,58* | € 93,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|