Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für NSV 6507 BS 607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand für NSV 6507 BS 607
Rückwand für NSV 6507 BS 607
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-69043597
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     50073
EAN/GTIN:
     7330701070730

Rückwand für NSV 6507 BS 607

Rückwand für NSVB Schrankserie, gefertigt aus Stahlblech, Montage mit zwei Schrauben, Knock-outs für Wandbefestigung, Oberflächenbehandlung, Strukturlack Enoc System Grau
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
14 mm
Breite:
498 mm
Höhe:
622 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 74,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 76,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,50*
€ 83,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.