Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC HF-Kabel 50-10m 50 Ohm RG58C/U 100010541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00015A1455 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
Telegärtner L00015A1455 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-69075629
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010541
EAN/GTIN:
     4018359145859
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel

BNC HF-Kabel 50-10m 50 Ohm RG58C/U 100010541

Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: RG-58C/U Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG 58
Länge:
10 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,05*
€ 19,58*
€ 5,00*
ab € 14,13*
€ 19,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 20,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 21,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,05*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.