Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstecker 24V AC PT 1X2-24AC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzstecker 24V AC PT 1X2-24AC-ST
Schutzstecker 24V AC PT 1X2-24AC-ST
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-69090596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856058
EAN/GTIN:
     4017918599188
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter

Schutzstecker 24V AC PT 1X2-24AC-ST

Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
3 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 51,78*
€ 66,04*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 66,10*
1
€ 5,95*
ab € 51,88*
€ 66,17*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,48*
€ 66,93*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.