Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontaktblock 2S/0Ö EH04-20N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 1SAE901901M1020 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SAE901901M1020 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     6012B-69160001
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE901901M1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Hilfskontaktblock 2S/0Ö EH04-20N

Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,42002*
€ 109,39002*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,51002*
€ 109,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,93008*
€ 113,53008*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,53008*
€ 135,1008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,44006*
€ 133,80367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,86004*
€ 125,97345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,57006*
€ 122,05837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,93008*
€ 105,8268
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,82168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.