Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster KRT18BM.VT5/L6T-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-69264320
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Kontrasttaster KRT18BM.VT5/L6T-M12

Sonderausführung: Teach-Eingang, Tracking zur automatischen Signalnachführung
Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 15.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..30 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 316,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,81*
€ 322,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,85*
€ 330,36*
Frei Haus
ab € 330,19*
€ 368,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 334,29*
€ 372,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,56*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,82*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,73*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,46*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 33,89*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 460,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,10*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,06*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,32*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.