Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x10mm L:253mm ZX2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042608R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 253 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042608R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 253 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-69356121
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042608R9999
EAN/GTIN:
     4011617426080
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene

Kupferschiene 30x10mm L:253mm ZX2130

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 = 253 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
253 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,46*
€ 42,19*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,40*
€ 42,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,11*
€ 42,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,21*
€ 43,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,46*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.