Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69357879 Herst.-Nr.: 3KD42600PE200 EAN/GTIN: 4001869516028 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 400A,6pol.,Gr.3 3KD4260-0PE20-0 Lasttrennschalter 400A, Baugr. 3, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 200 kW | Schaltleistung bei 400 V: | 220 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 767,42* | € 863,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 751,31* | € 864,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 805,66* | € 908,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 998,88* | € 1.112,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.016,16* | € 1.124,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|