Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmträger SP-KT-W 221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmträger SP-KT-W 221
Klemmträger SP-KT-W 221
Artikel-Nr.:
     6012B-69361963
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     22001116
EAN/GTIN:
     4007686191424
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Klemmträger SP-KT-W 221

Klemmenträger für WAGO Klemme 221
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Anreihbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Vergießbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,68*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4255*
€ 0,6861*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4599*
€ 0,7299*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,71*
€ 1,12*
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.