| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W445442 Herst.-Nr.: 22001116 EAN/GTIN: 4007686191424 |
| |
|
| | |
| Klemmenträger für WAGO Klemme 221 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | RoHS-konform: | Ja | Typ: | SP-KT-W 221 | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | halogenfrei | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Klemmträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiska, SP-KT-W 221 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,39* | € 0,62* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,62* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,4022* | € 0,6381* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4599* | € 0,7199* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|