Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul AC/DC 24 V 230 2042-3829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012B-69365735
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2042-3829
EAN/GTIN:
     4055143651936
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais 230v

Relaismodul AC/DC 24 V 230 2042-3829

Relaismodul
Eingangsnennspannung AC/DC 24 V 230 V
4 Schließer
Grenzdauerstrom 3 A
Statusanzeige grün
25 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
25,9 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ly relais, leistungsrelais wago
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 44,47*
€ 51,30*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 44,82107*
€ 51,41107*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 45,174*
€ 51,784*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 50,59*
€ 58,07*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 54,5651*
€ 62,3751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,784*
€ 61,62296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,324*
€ 59,88556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,424*
€ 58,81456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,174*
€ 53,75706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1992
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1961
ab € 1,3934*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.