Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 830 DALI sw Luceos S-U #7702251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 170-830 7702251 ETDD 05Standleuchte, PAW-IL DALI 7702251
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 170-830 7702251 ETDD 05Standleuchte, PAW-IL DALI 7702251
Artikel-Nr.:
     6012B-69466002
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7702251
EAN/GTIN:
     4018242583492
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 830 DALI sw Luceos S-U #7702251

Exklusive LED-Standleuchte mit 2 separat voneinander steuerbaren Leuchtenköpfen, direkt und indirekt strahlend. Für die normgerechte Ausleuchtung von gegenüberliegenden Doppelarbeitsplätzen insbesondere, wenn diese durch Schutzwände voneinander abgeschottet sind. In Formensprache und lichttechnischen Eigenschaften harmoniert die Standleuchte mit Hänge- und Anbauleuchten sowie weiteren Standleuchten-Varianten im Projekt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.231,94*
€ 1.365,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.239,62*
€ 1.376,95*
Frei Haus
ab € 1.309,98*
€ 1.457,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.320,03*
€ 1.472,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,45*
€ 1.752,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,08*
€ 1.735,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,57*
€ 1.667,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,84*
€ 1.624,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,03*
€ 1.570,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7939451
ab € 635,90*
Ähnlich
TRILUX
7700151
ab € 1.447,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.