Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorber-Kühlbox 12/230V/Gas,50mbar ACX3 40D 50mb CombiC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dometic ACX 40 Kühlbox Aluminium 40 l Gas/Elektrizität
Dometic ACX 40 Kühlbox Aluminium 40 l Gas/Elektrizität
Dometic ACX 40 Kühlbox Aluminium 40 l Gas/Elektrizität
Artikel-Nr.:
     6012B-69666740
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028407
EAN/GTIN:
     5999024858832
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox dometic

Absorber-Kühlbox 12/230V/Gas,50mbar ACX3 40D 50mb CombiC

Tragbare Absorberkühlbox, 41 l, 50 mbar
Weitere Informationen:
Nutzinhalt des Kühlfachs:
41 l
Grundfarbe:
silber
Breite:
500 mm
Höhe:
442 mm
Tiefe:
485 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,54*
€ 277,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,00*
€ 279,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.