Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter für 6K.13 und 6K.14 06K.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-69769818
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     06K11
EAN/GTIN:
     8012823450445
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Hilfsschalter für 6K.13 und 6K.14 06K.11

Hilfsschalter für Industrieschütze 6K.13 und 6K.14 mit 1 Schließer, 2 A (400 V AC 15), Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
2 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
10,5 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
43 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 4,02*
1
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 4,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,01*
€ 4,55*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.