Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69996753 Herst.-Nr.: 117053 EAN/GTIN: 4015613761954 |
| |
|
| | |
| Auflageschienen 6040 SST10110 117053 Auflageschienen 6040 SST10110, Format Einschübe 600 x 400 mm, Abstand zwischen den Einschüben 96 mm, Anzahl Einschübe 8, Ausgelegt für Kombidämpfer 10 x 1/1 GN, Serie Silversteam, Material CNS 18/10 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,80* | € 410,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,13* | € 423,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,17* | € 450,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,05* | € 460,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|