Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=1125 mm W8/16-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70172927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193453
EAN/GTIN:
     9010238024205
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
kunststoffgehäuse

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=1125 mm W8/16-CI

Z-Winkelprofil zur Befestigung von Ci Gehäusen an der Wand, Pulverbeschichtet grau, Abstand der Gehäuserückwand zur Wand=50mm, max. 4x CI44 übereinander, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
95 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1125 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,61*
€ 20,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 21,44*
€ 5,00*
ab € 16,57*
€ 22,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,64*
€ 23,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,84*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001896
ab € 146,20*
Zubehör
Eaton
002209
ab € 63,36*
Zubehör
Eaton
002217
ab € 92,35*
Zubehör
Eaton
002237
ab € 115,54*
Zubehör
Eaton
012781
ab € 58,48*
Zubehör
Eaton
078896
ab € 207,67*
Zubehör
Eaton
098208
ab € 56,51*
Zubehör
Eaton
194554
ab € 170,50*
Zubehör
Eaton
10408
ab € 61,26*
Zubehör
Eaton
097879
ab € 80,68*
Zubehör
Eaton
19900
ab € 78,39*
Zubehör
Eaton
24646
ab € 81,23*
Zubehör
Eaton
095506 CI43E-150
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.