Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler M-Bus A44 553-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70254576
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170546R1000
EAN/GTIN:
     7392696705462
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Messwandlerzähler M-Bus A44 553-100

Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 0,5) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung (je Phase und gesamt).
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
57,7..288 V
Nennspannung (Un) L-L:
100..500 V
Frequenz:
50..60 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 520,25*
€ 558,02*
Frei Haus
ab € 530,45*
€ 569,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,32*
€ 573,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 538,55*
€ 574,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,45*
€ 587,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,42*
€ 683,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,13*
€ 661,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,55*
€ 640,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110227R0011
ab € 638,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.