| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70270323 Herst.-Nr.: FNQ-R-5 EAN/GTIN: 5027590060370 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 5 A, AC 600 V FNQ-R-5 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 39,77* | € 46,51* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 40,10* | € 46,57* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,317* | € 46,957* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 40,27* | € 47,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,63* | € 54,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 469,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|