Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4B13/0,10/1N-B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
Artikel-Nr.:
     6012B-70278074
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949343
EAN/GTIN:
     4014712265288
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-/LS-Kombination DRCBO4B13/0,10/1N-B+

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B+ erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 20 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
B+
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 434,14*
€ 510,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,76*
€ 511,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 438,74*
€ 515,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 443,46*
€ 518,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 447,89*
€ 530,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,67*
€ 613,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,04*
€ 611,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,44*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,28*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.