Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter Einheit 1-ph. 400A, NH-SI 1.000.103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amperemeter Einheit 1-ph. 400A, NH-SI 1.000.103
Artikel-Nr.:
     6012B-70353926
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N1023282
EAN/GTIN:
     4027597026554
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
drehspul amperemeter
amperemeter analog

Amperemeter Einheit 1-ph. 400A, NH-SI 1.000.103

Amperemeter Einheit zum direkten Aufstecken auf MULTIVERT 400A oder 630A mit Schleppzeiger
Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
400 A
Messbereich:
400 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
3
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
ja
Geeicht:
nein
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 228,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,80*
€ 228,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 192,87*
€ 235,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,27*
€ 256,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.