Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Adapter Überspannungsschutz C-UB/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC-Adapter Überspannungsschutz C-UB/E
BNC-Adapter Überspannungsschutz C-UB/E
Artikel-Nr.:
     6012B-70455771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2763701
EAN/GTIN:
     4017918065638
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

BNC-Adapter Überspannungsschutz C-UB/E

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: BNC Buchse-Stecker
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
3,5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm
Ableiterüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 67,14*
€ 74,84*
1
€ 5,95*
ab € 65,65*
€ 81,86*
1
€ 5,00*
ab € 65,93*
€ 82,18*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 83,70*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 85,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2805038
ab € 42,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.