Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70457553 Herst.-Nr.: 8924300000 EAN/GTIN: 4032248695942 |
| |
|
| | |
| Basiselement indirekte Erdung VSPC BASE 2/4CH FG Das Basiselement dient als Aufnahme eines Schutzsteckers, bei dem ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene und dem Bezugspotenzial der Schutzschaltung im Stecker hergestellt wird. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hutschiene TH35 | Polzahl: | 7 | Mit Entkopplungsinduktivität: | nein | Signalisierung am Gerät: | ohne | Anwendung: | Informationstechnik | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Explosionsgeprüfte Ausführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,20* | € 50,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,21* | € 50,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,35* | € 52,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,28* | € 53,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,45* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|