Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Mikrosensor Steckplatz EE-SX673A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70662186
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX673A
EAN/GTIN:
     4548583476189
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke

Optischer Mikrosensor Steckplatz EE-SX673A

Optischer Mikrosensor, Steckplatz, bündige Montage, L-Ein/D-Ein wählbar, NPN, Steckverbinder
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,8 mm
Gabeltiefe:
9 mm
Gabelbreite:
5 mm
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Schaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,19*
€ 14,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,90*
€ 5,00*
ab € 11,66*
€ 16,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 18,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,21*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006 2M
ab € 5,56*
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,52*
Zubehör
Omron
EE-1010 2M
ab € 4,84*
Zubehör
Omron
EE-1001
ab € 1,56*
Zubehör
Omron
EE-1006 1M
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.